スチール製 水用ホースリール ガン付
剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。
新設計により引出し、巻取りが軽快です。
シャフトへの負荷を軽減し、前モデルと比べ4倍の高寿命を実現。
5通りの設置方法が可能です。
キリ・ストレートの切替え可能なメタル製散水ノズル付きです。
- 用途
- 洗車や床洗浄用として。
庭などの散水作業に。
- 付属品
- 取付けベース一式、一次側ホース1.5m
- トラスコ品番
- 250-0258
- 材質
- ホース:PVC、本体:スチール
- 幅(mm)
- 225.2
- 取付
- 一次側:ユニオンG1/2メスシート
- 高さ(mm)
- 501.2
- 奥行(mm)
- 470.4
- 全長(m)
- ホース:15
- 使用圧力(MPa)
- 0.5
- ホース長さ(m)
- 蛇口側:1.5
- 色(本体)
- 黒
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 巻取長さ(m)
- 15
- 内容量
- 1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
カテゴリ































