曜日別特売
MMW-415A スチール製 水用ホースリール ガン付 TRIENS 83116936

MMW-415A スチール製 水用ホースリール ガン付 TRIENS 83116936
MMW-415A スチール製 水用ホースリール ガン付 TRIENS 83116936
MMW-415A スチール製 水用ホースリール ガン付 TRIENS 83116936
MMW-415A スチール製 水用ホースリール ガン付 TRIENS 83116936
MMW-415A スチール製 水用ホースリール ガン付 TRIENS 83116936

スチール製 水用ホースリール ガン付MMW-415A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83116936
品番
MMW-415A
参考基準価格(税別)¥127,000販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
¥96,980

剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。
新設計により引出し、巻取りが軽快です。
シャフトへの負荷を軽減し、前モデルと比べ4倍の高寿命を実現。
5通りの設置方法が可能です。
キリ・ストレートの切替え可能なメタル製散水ノズル付きです。

用途
洗車や床洗浄用として。
庭などの散水作業に。
付属品
取付けベース一式、一次側ホース1.5m
トラスコ品番
250-0258
材質
ホース:PVC、本体:スチール
幅(mm)
225.2
取付
一次側:ユニオンG1/2メスシート
高さ(mm)
501.2
奥行(mm)
470.4
全長(m)
ホース:15
使用圧力(MPa)
0.5
ホース長さ(m)
蛇口側:1.5
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
巻取長さ(m)
15
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする