曜日別特売

ラケット MIMAペン SS

ラケット MIMAペン SS - Nittaku(ニッタク)ラケット MIMAペン SS - Nittaku(ニッタク)ラケット MIMAペン SS - Nittaku(ニッタク)

MIMA貼り上がりシリーズ(ペン/ラバー厚)、ラケット MIMAペン SS。
伊藤美誠シリーズの貼り上がりラケット。卓球を「楽しもう!」という伊藤選手の直筆メッセージ(プリント)付き。グリップカラーにもこだわりました!伊藤選手のプレーシルエットとサインをプリントした、プラスチックボール2個付きです。

形状
ペンホルダー(角丸型)
寸法(mm)
ブレード:162×136(角丸)
色
ラバー:レッド
備考
裏面:黒塗り、ガードテープ付、(公財)日本卓球協会公認(J.T.T.A.A)
厚さ
ラバースポンジ:厚
板厚(mm)
5.8
構成
合板:木材5枚
グリップ部(mm)
85×20
内容量
1個
注意
※伊藤美誠貼り上がりシリーズシリーズラケットのラバーは全て裏ソフトラバーです。
※ニッタク仕上がりラケットは全て日本卓球協会公認です。公式試合で使用することができます。
※ラバーの貼り替えは出来ません。
※ラージボールには対応しておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83114100NH-5158
¥2,300
¥2,298
¥2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする