卓上精密高速旋盤
試作・単品加工等の軽作業に最適です。
切削送り、ネジ切り、主軸起動竿が分離独立して設置され、使い勝手がよくなっています。
主軸ジョグボタンありです。
非常停止ボタンありです。
5インチチャックを標準装備しています。
山型、焼き入れ研磨ベッドを使用しています。
- 用途
- 研究開発、試作、単品部品加工等に。
- 仕様
- 5in三爪スクロールチャック付き
- トラスコ品番
- 853-6325
- セット内容
- 工具箱、スパナ、固定センター、刃物台ボックスレンチ、6角レンチ、オイルパン、送り交換用ギアー式、センタースリーブ、5インチ三爪スクロールチャック逆爪付
- 材質
- FC250
- 幅(mm)
- 1300
- 寸法(mm)
- ベッド上振り:305
- 高さ(mm)
- 600
- 奥行(mm)
- 750
- 電源(V)
- 単相100
- モーター
- (主軸)単相100V 1kW(OP:三相200V750W)
- テーパー
- 主軸:MT5、心押台スリーブ:MT3
- 主軸貫通孔(Φmm)
- 32
- 距離
- センター間:406mm
- 内容量
- 1台
注意
※混載便・車上渡しです。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ


























