曜日別特売

回転高座椅子 バーレル (823BX)

回転高座椅子 バーレル  (823BX) - 平インテリア産業回転高座椅子 バーレル  (823BX) - 平インテリア産業回転高座椅子 バーレル  (823BX) - 平インテリア産業回転高座椅子 バーレル  (823BX) - 平インテリア産業回転高座椅子 バーレル  (823BX) - 平インテリア産業回転高座椅子 バーレル  (823BX) - 平インテリア産業回転高座椅子 バーレル  (823BX) - 平インテリア産業回転高座椅子 バーレル  (823BX) - 平インテリア産業

便利な360度回転機能付、背もたれは手元レバー式7段階リクライニングが可能な座椅子です。頭部14段階角度調節可能、座面高は、体型に合わせて43/46cmの2段階に調節可能です。立ち上がりに楽なクッション付木肘付きです。座面には座りに優しく、ヘタにくいポケットコイル内蔵しております。

用途
お部屋用の椅子に。
質量(kg)
13
耐荷重(kg)
80
寸法(cm)
66.5×62-110×105 / (座面高43/46)
組立時間
30分
塗装
【木部】水性アクリル塗装
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SS-823BX DGY 8311592083115920SS-823BX DGYダークグレイ
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
SS-823BX OGR 8311594783115947SS-823BX OGRオリーブグリーン
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
SS-823BX BE 8311595683115956SS-823BX BEベージュ
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
SS-823BX PVCBK 8311596583115965SS-823BX PVCBKブラック
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする