曜日別特売
SS-823BX DGY 回転高座椅子 バーレル  (823BX) 平インテリア産業 83115920

 

SS-823BX DGY 回転高座椅子 バーレル  (823BX) 平インテリア産業 83115920
SS-823BX DGY 回転高座椅子 バーレル  (823BX) 平インテリア産業 83115920
SS-823BX DGY 回転高座椅子 バーレル  (823BX) 平インテリア産業 83115920
SS-823BX DGY 回転高座椅子 バーレル  (823BX) 平インテリア産業 83115920
SS-823BX DGY 回転高座椅子 バーレル  (823BX) 平インテリア産業 83115920
SS-823BX DGY 回転高座椅子 バーレル  (823BX) 平インテリア産業 83115920
SS-823BX DGY 回転高座椅子 バーレル  (823BX) 平インテリア産業 83115920
SS-823BX DGY 回転高座椅子 バーレル  (823BX) 平インテリア産業 83115920
SS-823BX DGY 回転高座椅子 バーレル  (823BX) 平インテリア産業 83115920

回転高座椅子 バーレル (823BX)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品6日以内出荷とは
色ダークグレイ
内容量1個注文コード83115920品番SS-823BX DGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

便利な360度回転機能付、背もたれは手元レバー式7段階リクライニングが可能な座椅子です。頭部14段階角度調節可能、座面高は、体型に合わせて43/46cmの2段階に調節可能です。立ち上がりに楽なクッション付木肘付きです。座面には座りに優しく、ヘタにくいポケットコイル内蔵しております。

用途
お部屋用の椅子に。
色
ダークグレイ
質量(kg)
13
耐荷重(kg)
80
寸法(cm)
66.5×62-110×105 / (座面高43/46)
組立時間
30分
塗装
【木部】水性アクリル塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,450/税込¥3,795
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする