高周波インバーター

高周波インバーター - 三笠産業[工具]

バイブレーターソフトスタート回路により、過負荷や起動時でも出力を制御し、バイブレーターを滑らかに起動させ、モーターへの負荷を軽減。
周波数調整及び視認性に優れたシート型スイッチを採用。
出力周波数を100~240HZまで調整可能で、自振モーターの打設作業の施工性が拡張。
インバーターが異常状態になるとエラー番号を表示して点検・処置方法を通知。
現場使用にタフに応える防塵・防水設計(IP56取得)。

寸法(mm)
【機体】248×240×324
質量(kg)
8.7
周波数(Hz)
【一次側】50/60【二次側】100~240
電流(A)
【一次側(100V/200V)】20/14【二次側】19.2
電圧(V)
【一次側】単相AC100/200【二次側】三相48
コード長さ(m)
6
差込口
【プラグ】2
定格一次入力(kVA)
2.0/2.8
出力(kVA)
【二次側】1.6
内容量
1台
関連資料:(0.67MB)
注意
※発動発電機でインバーターを使用するときは、インバーターの入力1.5倍以上の出力のものをお使いください。
※使用できる機種、台数、条件は高周波バイブレーターのご活用ガイドをご確認下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83114739FU-163
¥498,000
¥289,800
¥318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする