曜日別特売

コードコネクタ プラグ側

コードコネクタ プラグ側 - 泰和電器

電線と電線を接続するタイプの防雨型コネクタです。
外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。
ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売 しております。

タイプ
逆芯専用
定格電圧(V)
440
定格電流(A)
100
フタ
H-93-PC(別売)
結線
圧着端子 38-8
極数(P)
2P
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83117715H5-2100-PX
¥13,800
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする