泰和電器
コードコネクタ プラグ側
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83117715
品番
H5-2100-PX
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
電線と電線を接続するタイプの防雨型コネクタです。
外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。
ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売 しております。
タイプ
逆芯専用
定格電圧(V)
440
定格電流(A)
100
フタ
H-93-PC(別売)
結線
圧着端子 38-8
極数(P)
2P