泰和電器
パネル用コンセント ボディ側
設備・機械の制御用に製作したもので、電流値としては比較的大きい3A~15Aです。
極数は8極~32極のコンセントを製作しております。
質量(g)
700~760
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
フタ
M-93-RC(付属)
結線
圧着端子 3.5-4
極数(P)
24P
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83117627
M-2410-RX
¥
26,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください