曜日別特売
M-2410-RX パネル用コンセント ボディ側 泰和電器 83117627

パネル用コンセント ボディ側

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83117627
品番
M-2410-RX
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

設備・機械の制御用に製作したもので、電流値としては比較的大きい3A~15Aです。
極数は8極~32極のコンセントを製作しております。

質量(g)
700~760
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
フタ
M-93-RC(付属)
結線
圧着端子 3.5-4
極数(P)
24P

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする