単極型コネクタ ボディ側

単極型コネクタ ボディ側 - 泰和電器単極型コネクタ ボディ側 - 泰和電器単極型コネクタ ボディ側 - 泰和電器単極型コネクタ ボディ側 - 泰和電器単極型コネクタ ボディ側 - 泰和電器

建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。
カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。

タイプ
パネル型
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
100
結線
圧着端子 38-S6
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
フタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83117566HR5-1100-R 赤赤160S-42-RC(付属)
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
83117636HR5-1100-R 白白160S-42-RC(付属)
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
83117670HR5-1100-R 青青160S-42-RC(付属)
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
83117688HR5-1100-R 緑緑160S-42-RC(付属)
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
83117706RH5-1100-R 黒黒250RH-42-RC(付属)
¥7,000
¥6,998
¥7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする