RH5-1100-R 黒 単極型コネクタ ボディ側 泰和電器 83117706

単極型コネクタ ボディ側

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
83117706
品番
RH5-1100-R 黒
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。
カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。

色
黒
質量(g)
250
フタ
RH-42-RC(付属)
タイプ
パネル型
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
100
結線
圧着端子 38-S6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする