平型安全コネクタ 組
ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています
プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
ボディ側をコンベア等の導通性のある本体に取り付けると、自動適に接地(アース)され、感電防止に不可欠な安全構造となっております。
- タイプ
- 埋込型
- 定格電圧(V)
- 250
- 定格電流(A)
- 30
- フタ
- TF-HK-CP(別売),TF-30-RC(付属)
- 結線
- スリーブネジ締付
- 極数(P)
- 3P+2E
- 内容量
- 1個
フォークリフト・産機・建機用品 の新着商品
カテゴリ
















