曜日別特売
H-116 平型安全コネクタ 組 泰和電器 83117575

平型安全コネクタ 組

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83117575
品番
H-116
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています
プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
ボディ側をコンベア等の導通性のある本体に取り付けると、自動適に接地(アース)され、感電防止に不可欠な安全構造となっております。

タイプ
埋込型
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
フタ
TF-HK-CP(別売),TF-30-RC(付属)
結線
スリーブネジ締付
極数(P)
3P+2E

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする