泰和電器
防雨型コードコネクタ 組
電線と電線を接続するタイプの防雨型コネクタです。
外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。
ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売 しております。
定格電圧(V)
440
定格電流(A)
30
フタ
H-93-PC,H-93-RC(別売)
結線
スリーブネジ締付
極数(P)
3P+E
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83117697
H5-330EX
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください