泰和電器
防雨型コードコネクタ 組
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83117697
品番
H5-330EX
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
電線と電線を接続するタイプの防雨型コネクタです。
外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。
ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売 しております。
定格電圧(V)
440
定格電流(A)
30
フタ
H-93-PC,H-93-RC(別売)
結線
スリーブネジ締付
極数(P)
3P+E