シェフレラ(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕
「幸福・繁栄・活気」の象徴として親しまれるシェフレラは、その生命力あふれる樹形が空間に活力とポジティブなエネルギーをもたらすとされています。天然幹を使用したリアルな質感が特徴で、高さ190cmの大型サイズが抜群の存在感を発揮します。お手入れ不要で水やりの手間が省けるため、長期間きれいな状態を保つメンテナンスフリー設計。さらに、年間を通じて飾ることができ、忙しい商業施設や企業の受付スペースに最適なアイテムです。
- 用途
- 室内仕様
- 質量(kg)
- 10
- サイズ(cm)
- 幅70×奥行70×高さ190 鉢:直径24×高さ20.8
- 素材
- 葉・幹:ポリエチレン 鉢:プラスチック
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
オフィスインテリア の新着商品
カテゴリ

































