曜日別特売

フィカス(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕

フィカス(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスフィカス(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスフィカス(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスフィカス(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスフィカス(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスフィカス(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスフィカス(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスフィカス(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

「永遠の幸福・信頼・豊かさ」の象徴として世界中で愛されるフィカスは、風水においても「金運・仕事運を高める木」として古くから親しまれてきました。空間に安心感と豊かさをもたらすグリーンとして、オフィスや店舗で根強い人気を誇ります。天然幹を使用したリアルな質感が特徴で、高さ180cmの大型サイズが抜群の存在感を発揮します。お手入れ不要で水やりの手間が省けるため、長期間きれいな状態を保つメンテナンスフリー設計。さらに、年間を通じて飾ることができ、忙しい商業施設や企業の受付スペースに最適なアイテムです。

用途
室内仕様
幹に天然素材を使用しているので、写真と形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。
質量(kg)
11
サイズ(cm)
幅80×奥行80×高さ180 鉢:直径24×高さ20.8
素材
葉:ポリエチレン 幹:天然木 鉢:プラスチック
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
831196398724-3146
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年11月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする