曜日別特売

Tハンドルドライバーセット19ピース

Tハンドルドライバーセット19ピース - BOSCH(ボッシュ)Tハンドルドライバーセット19ピース - BOSCH(ボッシュ)Tハンドルドライバーセット19ピース - BOSCH(ボッシュ)Tハンドルドライバーセット19ピース - BOSCH(ボッシュ)Tハンドルドライバーセット19ピース - BOSCH(ボッシュ)Tハンドルドライバーセット19ピース - BOSCH(ボッシュ)

人間工学に基づいたソフトグリップ付きTハンドルによる高動力伝達デザインです。
最大46N・mの高トルクでしっかりとネジ締めができます。
手の届きにくい場所での作業に適した超長尺の100mmロングシャフトです。
強力なマグネットビットホルダーがビットをしっかりと保持します。
ドライバーに直接取り付けられたスマートなビットホルダーです。

用途
ドライバービットを装着してのネジ締め作業
タイプ
刃先マグネットあり
最大トルク(N・m)
46
シャフト長さ(mm)
100
ドライバ種類
ドライバービット25mm:PH1/2/3、PZ1/2/3、SL4/5/6、TX10/15/20/25/30、HEX3/4/5/6
内容量
1式
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
831194201600A039J3
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする