曜日別特売
1600A039J3 Tハンドルドライバーセット19ピース BOSCH(ボッシュ) 83119420

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1600A039J3 Tハンドルドライバーセット19ピース BOSCH(ボッシュ) 83119420
1600A039J3 Tハンドルドライバーセット19ピース BOSCH(ボッシュ) 83119420
1600A039J3 Tハンドルドライバーセット19ピース BOSCH(ボッシュ) 83119420
1600A039J3 Tハンドルドライバーセット19ピース BOSCH(ボッシュ) 83119420
1600A039J3 Tハンドルドライバーセット19ピース BOSCH(ボッシュ) 83119420
1600A039J3 Tハンドルドライバーセット19ピース BOSCH(ボッシュ) 83119420

Tハンドルドライバーセット19ピース1600A039J3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
83119420
品番
1600A039J3
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

人間工学に基づいたソフトグリップ付きTハンドルによる高動力伝達デザインです。
最大46N・mの高トルクでしっかりとネジ締めができます。
手の届きにくい場所での作業に適した超長尺の100mmロングシャフトです。
強力なマグネットビットホルダーがビットをしっかりと保持します。
ドライバーに直接取り付けられたスマートなビットホルダーです。

用途
ドライバービットを装着してのネジ締め作業
タイプ
刃先マグネットあり
最大トルク(N・m)
46
シャフト長さ(mm)
100
ドライバ種類
ドライバービット25mm:PH1/2/3、PZ1/2/3、SL4/5/6、TX10/15/20/25/30、HEX3/4/5/6
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする