曜日別特売
1600A02ZB4 キャリーケース付ハンドツールセット BOSCH(ボッシュ) 83119447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1600A02ZB4 キャリーケース付ハンドツールセット BOSCH(ボッシュ) 83119447
1600A02ZB4 キャリーケース付ハンドツールセット BOSCH(ボッシュ) 83119447
1600A02ZB4 キャリーケース付ハンドツールセット BOSCH(ボッシュ) 83119447
1600A02ZB4 キャリーケース付ハンドツールセット BOSCH(ボッシュ) 83119447
1600A02ZB4 キャリーケース付ハンドツールセット BOSCH(ボッシュ) 83119447
1600A02ZB4 キャリーケース付ハンドツールセット BOSCH(ボッシュ) 83119447
1600A02ZB4 キャリーケース付ハンドツールセット BOSCH(ボッシュ) 83119447
1600A02ZB4 キャリーケース付ハンドツールセット BOSCH(ボッシュ) 83119447
1600A02ZB4 キャリーケース付ハンドツールセット BOSCH(ボッシュ) 83119447
1600A02ZB4 キャリーケース付ハンドツールセット BOSCH(ボッシュ) 83119447
1600A02ZB4 キャリーケース付ハンドツールセット BOSCH(ボッシュ) 83119447

キャリーケース付ハンドツールセット1600A02ZB4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
83119447
品番
1600A02ZB4
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

ボッシュオリジナルキャリーケースに119ピースのハンドツールが入ったオールインワンツールセットです。

用途
木材・金属などへのネジ締め作業
測定作業
釘などの打ち込み作業
ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業
紙・布・革などの切断作業
仕様
精密ドライバー:SL2.5・PH0・T8
寸法(mm)
両口スパナ:8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22
色
建築用シャープペン替え芯:ブラック・レッド・イエロー
ソケットサイズ(mm)
6.35mm:5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13、12.7mm:14・15・16・17・18・19・20・21・22・24
ドライバ種類
ドライバービット25mm:PH1・PH2(2x)・PH3・PZ1・PZ2(2x)・PZ3・SL3・SL4・SL5・SL6・T10・T15・T20(2x)・T25・T27・T30・T40・TH10・TH15・TH20・TH25・TH27・TH30・TH40・HEX3・HEX4・HEX5・HEX6
六角レンチ(mm)
L型:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・4.5・5.0・6.0・8.0・10.0
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする