スポットエアコン ドレンレスタイプ
(1件のレビュー)冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。
ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。
トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!
運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。
ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。
- 用途
- 製造現場でのスポット冷房に。
- 付属品
- 冷風ダクト×1本、冷風ダクト用エルボ×1個、排熱ダクト×1本、パワーヘッド×1本
- 色
- 黒
- 電源(V)
- 三相200
- コード長さ(m)
- 電源:なし
- 口数
- 1
- 本体寸法(mm)奥行
- 460
- 本体寸法(mm)高さ
- 850
- 本体寸法(mm)幅
- 410
- 送風口数
- 1口
- 消費電力(kW)(50/60Hz)
- 1.08/1.49
- 標準消費電力料金(50Hz)
- 17.3円/h
- 排熱ダクト有無
- あり
- 標準消費電力料金(60Hz)
- 23.8円/h
- 内容量
- 1台
注意
※本機はドレンレス構造のため基本的に排水作業を行わなくても連続使用できる仕様となっています。※ただし、高湿度環境下では除湿水の蒸発処理が追い付かずドレンタンクに水が溜まります。
※水が溜まりましたら水を捨ててください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
スポットエアコン (スポットクーラー) の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-08-13
用途: 熱中症対策
運輸・通信業
現場作業従業員用に熱中症予防対策のため、購入。
暑さ指数が15分程度で4度下がりました。
まだまだ暑さが厳しいので、効果に大満足です。
























