TS34DCN-3DL-PH スポットエアコン ドレンレスタイプ TRUSCO 83126210

TS34DCN-3DL-PH スポットエアコン ドレンレスタイプ TRUSCO 83126210
TS34DCN-3DL-PH スポットエアコン ドレンレスタイプ TRUSCO 83126210

スポットエアコン ドレンレスタイプ

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し翌日出荷とは
首振りあり
内容量1台注文コード83126210品番TS34DCN-3DL-PH
参考基準価格(税別)¥135,200販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。
ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。
トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!
運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。
ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。

用途
製造現場でのスポット冷房に。
トラスコ品番
714-1113
騒音値(dB)
66(50/60Hz)
首振り
あり
冷房能力(kW)
3.0/3.4((50/60Hz))
付属品
冷風ダクト×1本、冷風ダクト用エルボ×1個、排熱ダクト×1本、パワーヘッド×1本
色
黒
電源(V)
三相200
コード長さ(m)
電源:なし
口数
1
本体寸法(mm)奥行
460
本体寸法(mm)高さ
850
本体寸法(mm)幅
410
送風口数
1口
消費電力(kW)(50/60Hz)
1.08/1.49
標準消費電力料金(50Hz)
17.3円/h
排熱ダクト有無
あり
標準消費電力料金(60Hz)
23.8円/h
注意
※本機はドレンレス構造のため基本的に排水作業を行わなくても連続使用できる仕様となっています。
※ただし、高湿度環境下では除湿水の蒸発処理が追い付かずドレンタンクに水が溜まります。
※水が溜まりましたら水を捨ててください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥3,750/税込¥4,125
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-13
用途: 熱中症対策
運輸・通信業

現場作業従業員用に熱中症予防対策のため、購入。
暑さ指数が15分程度で4度下がりました。
まだまだ暑さが厳しいので、効果に大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする