アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PEN-12 主幹漏電 一次送りスイッチ(MCB2個)付

アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤)  PEN-12  主幹漏電 一次送りスイッチ(MCB2個)付 - 日東工業

・一次送りスイッチに一次側プラグイン構造のプラグインユニット付ブレーカを搭載し、省スペース化を実現しています。

用途
主幹:漏電30A GE58NA3P30A(F30) LGT150A送り部幹線容量 80A 協約型6P分 一次送りスイッチ付(NE53CXPS3P30A×2)
分岐回路数
8
予備回路数
0
寸法(横×縦×深さ)(mm)
500×700×120
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
プラグインスリムサーキットブレーカ
分岐内容
PNX51TA2P1E20A
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合キャビネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83138338PEN3-08-12Cクリーム塗装(2.5Y9/1)B12-57C
¥137,000
¥99,980
¥109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83138356PEN3-08-12ライトベージュ塗装(5Y7/1)B12-57
¥137,000
¥99,980
¥109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする