※サンプル画像(画像は一次送りスイッチMCB3台ですが商品はMCB2台となります。)
日東工業
アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PEN-12 主幹漏電 一次送りスイッチ(MCB2個)付
PEN3-08-12C
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
クリーム塗装(2.5Y9/1)
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83138338
品番
PEN3-08-12C
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
・一次送りスイッチに一次側プラグイン構造のプラグインユニット付ブレーカを搭載し、省スペース化を実現しています。
用途
主幹:漏電30A GE58NA3P30A(F30) LGT150A送り部幹線容量 80A 協約型6P分 一次送りスイッチ付(NE53CXPS3P30A×2)
色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
適合キャビネット
B12-57C
分岐回路数
8
予備回路数
0
寸法(横×縦×深さ)(mm)
500×700×120
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
プラグインスリムサーキットブレーカ
分岐内容
PNX51TA2P1E20A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600