曜日別特売

スカエナ Sタイプ L型片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】

スカエナ Sタイプ L型片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ L型片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ L型片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ L型片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ L型片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ L型片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ L型片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ L型片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全25種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
色
質量(kg)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
832601475-111-1135140066.3本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7201300
¥161,300
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832653615-111-1695160072.5本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7201400
¥171,400
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832658085-111-1633W140066.8本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドH720D1300
¥161,300
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832660095-111-1130140066.3本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7201300
¥161,300
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832685815-111-1234140077.7本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7201500
¥181,600
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832732195-111-1693W160072.5本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドH720D1400
¥171,400
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832733505-111-1745160078本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7201500
¥190,400
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832771215-111-1644160070本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7201300
¥169,000
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832813755-111-1183W140068.5本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドH720D1400
¥163,900
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832814365-111-1235140077.7本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7201500
¥181,600
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832824075-111-1635140066.8本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7201300
¥161,300
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832824255-111-1240160081.2本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7201500
¥190,400
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832873415-111-1133W140066.3本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドH720D1300
¥161,300
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832883055-111-1195160072本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7201400
¥171,400
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832896515-111-1744160078本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7201500
¥190,400
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832918575-111-1733W140074.5本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドH720D1500
¥181,600
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832961005-111-1184140068.5本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7201400
¥163,900
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832966695-111-1694160072.5本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7201400
¥171,400
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832976495-111-1194160072本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7201400
¥171,400
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833008265-111-1245160081.2本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7201500
¥190,400
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833053495-111-1743W160078本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドH720D1500
¥190,400
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833056115-111-1640160070本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7201300
¥169,000
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833087005-111-1144160069.5本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7201300
¥169,000
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833103805-111-1634140066.8本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7201300
¥161,300
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833155605-111-1134140066.3本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7201300
¥161,300
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする