スカエナ Sタイプ 両袖デスク A4-3段/A4-3段(シリンダ錠タイプ)【配送・組立サービス】

スカエナ Sタイプ 両袖デスク A4-3段/A4-3段(シリンダ錠タイプ)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 両袖デスク A4-3段/A4-3段(シリンダ錠タイプ)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 両袖デスク A4-3段/A4-3段(シリンダ錠タイプ)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 両袖デスク A4-3段/A4-3段(シリンダ錠タイプ)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 両袖デスク A4-3段/A4-3段(シリンダ錠タイプ)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 両袖デスク A4-3段/A4-3段(シリンダ錠タイプ)【配送・組立サービス】 - 内田洋行

コードホールを標準装備。経済性に優れたベーシックなシステムデスクです。

仕様
センター引出付(A4-3段)、両袖仕様、シリンダー錠
高さ(mm)
720
段数
3段・3段
色(本体)
オフホワイト
鍵
シリンダー錠
対応ファイル
A4
グリーン購入法
適合
引出し
センター引出付
袖口仕様
両袖仕様
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
本体寸法(mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
832630605-110-1185140082.7800W1400×D800×H7201400×800×720
¥169,100
¥119,800
¥131,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年12月1日
832634285-110-1173160073.2700W1600×D700×H7201600×700×720
¥151,000
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832668495-110-1184140082.7800W1400×D800×H7201400×800×720
¥169,100
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832687575-110-1165140069.7700W1400×D700×H7201400×700×720
¥144,200
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832707085-110-1195160086.2800W1600×D800×H7201600×800×720
¥177,200
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832720205-110-1144140067.5600W1400×D600×H7201400×600×720
¥141,600
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832874385-110-1154160070.7600W1600×D600×H7201600×600×720
¥148,600
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832924175-110-1194160086.2800W1600×D800×H7201600×800×720
¥177,200
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832925665-110-1180140082.7800W1400×D800×H7201400×800×720
¥169,100
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832968095-110-1193160086.2800W1600×D800×H7201600×800×720
¥177,200
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833023305-110-1175160073.2700W1600×D700×H7201600×700×720
¥151,000
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833135215-110-1155160070.7600W1600×D600×H7201600×600×720
¥148,600
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする