- 幅(mm)
- 1600
- 質量(kg)
- 73.2
- 奥行(mm)
- 700
- 本体寸法(mm)
- W1600×D700×H720
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 1600×700×720
- 仕様
- センター引出付(A4-3段)、両袖仕様、シリンダー錠
- 高さ(mm)
- 720
- 段数
- 3段・3段
- 色(天板)
- ダークファインウッド
- 色(本体)
- オフホワイト
- 鍵
- シリンダー錠
- 対応ファイル
- A4
- グリーン購入法
- 適合
- 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 1600×700×720
- 引出し
- センター引出付
- 袖口仕様
- 両袖仕様
- サービス分類
- 組立・設置・取付