※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
協約形プラグイン動力分電盤(アイセーバ)PEP 主幹400A 漏電ブレーカタイプ
PEP40-08C
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
分岐回路数
8
6
8
12
14
18
20
22
24
縦(mm)
1400
1400
1600
1800
2000
色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
クリーム塗装(2.5Y9/1)
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84857285
品番
PEP40-08C
参考基準価格(税別)
¥424,000
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
(PEP)基本タイプ 主幹漏電ブレーカ
用途
動力分電盤 主幹:400A GE 403 3P 400A(FV(100/200/500mA切換))
色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
縦(mm)
1400
分岐回路数
8
予備回路数
0
適合キャビネット
B20-614C
深さ(mm)
200
寸法横(mm)
600
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
プラグインユニット付サーキットブレーカ
分岐内容
NE53CXPS3P30A
取扱説明書:
(2.45MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600