日鉄ステンレス鋼管
配管用ステンレス鋼管 Sch10S溶接管 JIS G3459
材質
SUS304
長さ(mm)
4000
規格
JIS G3459
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
外径(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84856619
SUS304 TP-A 25A 4M
1"
34
2.5
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84856786
SUS304 TP-A 10A 4M
3/8
17.3
2
10
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類