曜日別特売
SUS304 TP-A 25A 4M 配管用ステンレス鋼管 Sch10S溶接管 JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管 84856619

日鉄ステンレス鋼管TPA写真

配管用ステンレス鋼管 Sch10S溶接管 JIS G3459

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1"
内容量1本注文コード84856619品番SUS304 TP-A 25A 4M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
呼び径(B)
1"
外径(Φmm)
34
厚さt(mm)
2.5
呼び径(A)
25
材質
SUS304
長さ(mm)
4000
規格
JIS G3459

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする