日鉄ステンレス鋼管
配管用ステンレス鋼管 Sch20S溶接管 JIS G3459
材質
SUS304
長さ(mm)
4000
規格
JIS G3459
呼び径(B)
3/8
外径(Φmm)
17.3
厚さt(mm)
2
呼び径(A)
10
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84856585
SUS304 TP-A 10A 4M
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類