日鉄ステンレス鋼管TPA写真
日鉄ステンレス鋼管
配管用ステンレス鋼管 Sch20S溶接管 JIS G3459
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84856585
品番
SUS304 TP-A 10A 4M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
SUS304
長さ(mm)
4000
規格
JIS G3459
呼び径(B)
3/8
外径(Φmm)
17.3
厚さt(mm)
2
呼び径(A)
10
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類