曜日別特売

パンツ

パンツ - 神馬本店パンツ - 神馬本店パンツ - 神馬本店パンツ - 神馬本店

2本のカラーストライプに沿って、角度によって見え隠れする
シャドーストライプを交互に並べ、スッキリ見せながらもニュアンスのある仕上がりに。
シャドーストライプを交互に並べ、スッキリ見せながらもニュアンスのある仕上がりに。
優秀ストレッチで動きやすさも抜群

色
ネイビー
機能
すべり止め / オールシーズン / ストレッチ素材 / ホームクリーニング / ラクラクカン / 伸縮&帯電防止裏地
丈(cm)
フリーサイズ(股下86)
素材
ポリエステル70%、毛30%
性別
女性用
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
ウエスト(cm)
サイズ
ヒップ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84863488E2290-156588
¥21,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
84864030E2290-197093
¥21,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
84864800E2290-11377100
¥21,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
84864836E2290-11786109
¥21,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
84865080E2290-11991114
¥21,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
84865168E2290-176790
¥21,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
84865466E2290-1117396
¥21,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする