デスクトップPC用メモリ DDR4 U-DIMM
トランセンドのDDR4-3200 Long-DIMM JetRamデュアルチャネルキットは、デスクトップPCを簡単にアップグレードできるソリューションです。プラットフォーム全体で最適な速度、耐久性、信頼性、互換性を確保できるよう、厳しいテストを実施しています。
- 仕様
- DIMM種類: U-DIMM
メモリクロック:3200
CASレイテンシー:C22
電圧:1.2V
ピン:288 pin
PCB高:1.23 インチ
- 容量
- 【DRAM】1Gx8
- 容量(GB)
- 8×2
- 性能ランク
- 1Rx8
- 内容量
- 1セット
メモリ の新着商品
カテゴリ












