曜日別特売
JM3200HLB-16GK デスクトップPC用メモリ DDR4 U-DIMM TRANSCEND(トランセンド) 84870111

デスクトップPC用メモリ DDR4 U-DIMMJM3200HLB-16GK

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
84870111
品番
JM3200HLB-16GK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

トランセンドのDDR4-3200 Long-DIMM JetRamデュアルチャネルキットは、デスクトップPCを簡単にアップグレードできるソリューションです。プラットフォーム全体で最適な速度、耐久性、信頼性、互換性を確保できるよう、厳しいテストを実施しています。

仕様
DIMM種類: U-DIMM
メモリクロック:3200
CASレイテンシー:C22
電圧:1.2V
ピン:288 pin
PCB高:1.23 インチ
容量
【DRAM】1Gx8
容量(GB)
8×2
性能ランク
1Rx8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする