曜日別特売
JM6400ALE-16G デスクトップPC用メモリ DDR5 6400 CUDIMM TRANSCEND(トランセンド) 84869815

デスクトップPC用メモリ DDR5 6400 CUDIMMJM6400ALE-16G

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
容量【DRAM】(2Gx8)x8
容量(GB)16
内容量1個注文コード84869815品番JM6400ALE-16G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
¥86,980

JEDECに準拠したトランセンドのDDR5 JetRamメモリは、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのチップを採用し、環境テストを実施することで安定性を確認しています。DDR5は2つの独立した32ビットチャンネルによって6,400MT/sのデータ転送を実現しています。また、1.1Vの低電圧動作とノイズの低減を可能にするPMICを実装し、エラーを自動訂正してデータの整合性とシステムの安定性を高めるオンダイECCを搭載しています。

仕様
DIMM種類: CUDIMM
メモリクロック:6400
CASレイテンシー:CL52
電圧:1.1V
ピン:288 pin
PCB高:1.23 インチ
容量
【DRAM】(2Gx8)x8
容量(GB)
16
性能ランク
1Rx8
規格
DDR5
ピン数(ピン)
288
SPD
対応
メモリーインターフェイス
CUDIMM

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする