ナチュラさら肌さらりおまもり吸水ライナー20.5cm15cc各種

ナチュラさら肌さらりおまもり吸水ライナー20.5cm15cc各種 - 大王製紙

〈医療費控除対象品〉【せき・くしゃみのおまもり】
薄さ2mmのスリム吸収体。
独自開発のスリットラインがスピード吸収。
水分も素早く吸引。さらっとした肌ざわり。
たっぷりポリマーで気になる汗と尿のにおいをダブル消臭。
緑茶成分配合。
動きにもフィット。

長さ(cm)
20.5
吸収量(mL)
15
注意
※お肌にお肌に合わないときは医師に相談してください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4902011128659 848886098488860949020111286591個(24枚)
オープン
¥299
¥329(税込)
翌日出荷
返品不可
8488854849020111286661個(48枚)
オープン
¥579
¥637(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする