曜日別特売
JM3200HSD-4G ノートPC用メモリ DDR4 SO-DIMM TRANSCEND(トランセンド) 84870007

ノートPC用メモリ DDR4 SO-DIMMJM3200HSD-4G

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
容量【DRAM】512Mx16
容量(GB)4
内容量1個注文コード84870007品番JM3200HSD-4G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。

仕様
DIMM種類: SO-DIMM
メモリクロック:3200
CASレイテンシー:CL22
電圧:1.2V
ピン:260 pin
PCB高:1.18 インチ
容量
【DRAM】512Mx16
容量(GB)
4
性能ランク
1Rx16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする