曜日別特売

ノートPC用メモリ DDR5 4800 SO-DIMM

ノートPC用メモリ DDR5 4800 SO-DIMM - TRANSCEND(トランセンド)ノートPC用メモリ DDR5 4800 SO-DIMM - TRANSCEND(トランセンド)ノートPC用メモリ DDR5 4800 SO-DIMM - TRANSCEND(トランセンド)

JEDECに準拠したトランセンドのDDR5 JetRamメモリは、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのチップを採用し、環境テストを実施することで安定性を確認しています。DDR5は2つの独立した32ビットチャンネルによって4,800MT/sのデータ転送を実現しています。また、1.1Vの低電圧動作とノイズの低減を可能にするPMICを実装し、エラーを自動訂正してデータの整合性とシステムの安定性を高めるオンダイECCを搭載しています

仕様
DIMM種類: SO-DIMM
メモリクロック:4800
CASレイテンシー:CL40
電圧:1.1V
ピン:262 pin
PCB高:1.18 インチ
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量
容量(GB)
性能ランク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
JM4800ASE-32G 8486992884869928JM4800ASE-32G【DRAM】(2Gx8)x16322Rx8
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
JM4800ASE-16G 8486999884869998JM4800ASE-16G【DRAM】(2Gx8)x8161Rx8
オープン
¥72,980
¥80,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
JM4800ASG-8G 8487007784870077JM4800ASG-8G【DRAM】(1Gx16)x481Rx16
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする