曜日別特売
JM4800ASG-8G ノートPC用メモリ DDR5 4800 SO-DIMM TRANSCEND(トランセンド) 84870077

ノートPC用メモリ DDR5 4800 SO-DIMMJM4800ASG-8G

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
容量【DRAM】(1Gx16)x4
容量(GB)8
内容量1個注文コード84870077品番JM4800ASG-8G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

JEDECに準拠したトランセンドのDDR5 JetRamメモリは、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのチップを採用し、環境テストを実施することで安定性を確認しています。DDR5は2つの独立した32ビットチャンネルによって4,800MT/sのデータ転送を実現しています。また、1.1Vの低電圧動作とノイズの低減を可能にするPMICを実装し、エラーを自動訂正してデータの整合性とシステムの安定性を高めるオンダイECCを搭載しています

仕様
DIMM種類: SO-DIMM
メモリクロック:4800
CASレイテンシー:CL40
電圧:1.1V
ピン:262 pin
PCB高:1.18 インチ
容量
【DRAM】(1Gx16)x4
容量(GB)
8
性能ランク
1Rx16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする