外壁用アルミ製換気口 角型フラットフード
- 仕様
- フェイス着脱式
- 材質
- アルミニウム
- 仕上
- アルマイト処理、Anodized
- 寸法E
- 45
- 寸法D
- 70
- 寸法F
- 20
- 寸法A
- 97
- 寸法B
- 155
- 寸法C
- 160
- 内容量
- 1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,600/税込¥1,760 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,600/税込¥1,760 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
建築金物 の新着商品
カテゴリ










![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70727169-210827-02.jpg)
![KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物] KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)















