曜日別特売

防カビ 風呂マット 85×60×厚み2cm フルーツ

防カビ 風呂マット 85×60×厚み2cm フルーツ - ワイズ

防カビ加工が施された、クッション性・保温性に優れたフルーツ柄の浴室内マット。本体の発砲ポリエチレンに防カビ加工を施しており、清潔に使用できる。ソフトでクッション性・保温性に優れ、洗い場の床冷えを防ぎ、足元あたたか。
裏面はスノコ型なので、水はけが良く快適に使える。日本国内で製造・管理された製品。乗り降りは静かに行い、必ず座った状態で使用する。
本品の表面や裏面に、シャンプー、石けん等がついた状態、または水に浮いた状態の時はスベるので注意する。本品の上で風呂椅子を使用したり、重いものやとがったものを乗せると表面にキズがつき、フィルムはがれの原因になる。清潔・安全にお使いいただくために、使用後はよく洗い、壁に立てかけるなどして水を切って乾燥させる。汚れた場合は、水またはぬるま湯、少量の中性洗剤で洗う。塩素系の洗剤や漂白剤、カビ除去剤は本品を傷めるので使用しない。

材質
上面/ポリプロピレン、本体/ポリエチレン
質量(g)
280
柄
フルーツ
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
85×60×2
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84894236-
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする