寺岡製作所
クラフトテープ NO.2461
材質
クラフト紙/ゴム系粘着剤
色
段ボール色
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
伸び(%)
6
引張強度(N/25mm)
166.6
粘着力(N/25mm)
8.04
総厚(mm)
0.14
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75588321
No.2461
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください