曜日別特売

JSパワーブルロン

JSパワーブルロン - CONDOR(山崎産業)JSパワーブルロン - CONDOR(山崎産業)JSパワーブルロン - CONDOR(山崎産業)

コンパクトパッケージの採用で物流・運送に最適。
柄は3分割で箱に収納。
ねじこみ式組立ハンドルなので組立後の分解が可能です。
防災備蓄保管に適した省スペースパッケージ。
パイプはねじこみ式で脱着可能なので、目的に合わせて長さを変更することが可能です。
太毛が落ち葉や大きなゴミをしっかり掃きだします。

用途
屋外用
仕様
継柄(3本柄)脱着可
材質
ハンドル:アルミパイプ(Φ22mm)、甲:PE
長さ(mm)
毛:200
幅(mm)
340
全長(mm)
1450
質量(g)
460
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86503369BR982-000J-MB
¥4,000
¥3,198
¥3,518(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする