TAKAGI(高儀)
マジカRクマホーキ
R形状・・・ホーキの穂先が曲がっている形状で効率よくかき集められる!
脱着式・・・柄が脱着できるのでハンディホーキとして使用可能!
軽量設計:約475g
用途
コンクリート・土・芝生など様々な使用シーンの集草に
生垣上の落ち葉掃きに
材質
/穂先・ホルダー・グリップ:ポリプロピレン
柄:鉄
毛幅(mm)
約300
全長(cm)
約154
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04946011
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください