JSスタイリッシュ箒

JSスタイリッシュ箒 - CONDOR(山崎産業)JSスタイリッシュ箒 - CONDOR(山崎産業)JSスタイリッシュ箒 - CONDOR(山崎産業)JSスタイリッシュ箒 - CONDOR(山崎産業)

コンパクトパッケージの採用で物流・運送に最適。
柄は3分割で箱に収納。
ねじこみ式組立ハンドルなので組立後の分解が可能です。
防災備蓄保管に適した省スペースパッケージ。
パイプはねじこみ式で脱着可能なので、目的に合わせて長さを変更することが可能です。
細かいゴミも取り残さないボリュームの先割れ毛先、水に強い樹脂製。
畳、フローリング、化学床、内装工事の床清掃にも最適です。

用途
畳、フローリング、化学床、内装工事の床清掃などに
材質
ハンドル:アルミパイプ(Φ22mm)、甲:PP、毛:PP
幅(mm)
300
高さ(mm)
1340
奥行(mm)
25
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03947172BR981-000J-MB
¥4,000
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする