PTフリーハンドルタッチワン カーボンL
軽量・高耐久・耐腐食性のあるカーボン素材をした5色対応のスマートなモップハンドル。
軽い力でヘッドを着脱できる新機構を採用。
- 材質
- ハンドル:カーボン
- 幅(mm)
- 90
- 全長(mm)
- 1500
- 質量(g)
- 330
- 適合ヘッド
- コンドル糸ラーグE-6/E-8、ワンタッチブラシ、ワンタッチワックスモップ、あゆ糸ラーグ#8、糸ラーグバイフク#8、ワンタッチ自由箒、ワンタッチドライワイパー、ワンタッチダスターモップECO-600、ワンタッチワイドフレッシュモップ、ワンタッチパッドホルダー
- 内容量
- 1本
モップ の新着商品
カテゴリ
































