CONDOR(山崎産業)
PTフリーハンドルタッチワン カーボンL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン
グリーン
ホワイト
レッド
ブルー
イエロー
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86503290
品番
MO988-00LU-MB-G
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
軽量・高耐久・耐腐食性のあるカーボン素材をした5色対応のスマートなモップハンドル。
軽い力でヘッドを着脱できる新機構を採用。
色
グリーン
材質
ハンドル:カーボン
幅(mm)
90
全長(mm)
1500
質量(g)
330
適合ヘッド
コンドル糸ラーグE-6/E-8、ワンタッチブラシ、ワンタッチワックスモップ、あゆ糸ラーグ#8、糸ラーグバイフク#8、ワンタッチ自由箒、ワンタッチドライワイパー、ワンタッチダスターモップECO-600、ワンタッチワイドフレッシュモップ、ワンタッチパッドホルダー